FERMAX - CLÉ DE PROXIMITÉ EM - 4515


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de support de données - porte-clé
procédé de lecture - Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
sans contact - Oui
largeur - 85 mm
hauteur - 54 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299045153
Réf. Sonepar
00723904515
Réf. Fournisseur
4515
Réf. Commerciale
FERMAX
type de support de données:
porte-clé
procédé de lecture:
Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)
sans contact:
Oui
largeur:
85 mm
hauteur:
54 mm
profondeur:
1 mm