FERMAX - CLÉ DE PROXIMITÉ FERMAX MIFARE - 52740


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de support de données - porte-clé
procédé de lecture - MIFARE (13.56 MHz)
sans contact - Oui
largeur - 25 mm
hauteur - 52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299527406
Réf. Sonepar
00723952740
Réf. Fournisseur
52740
Réf. Commerciale
FERMAX
type de support de données:
porte-clé
procédé de lecture:
MIFARE (13.56 MHz)
sans contact:
Oui
largeur:
25 mm
hauteur:
52 mm
profondeur:
2 mm
Trousseau de proximité MIFARE de 13,56 Mhz avec sérigraphie de l'identifiant de code UID.