FERMAX - COMPLÉMENT ANGULAIRE S1 - 8378

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - argent
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299083780
Réf. Sonepar
00723908378
Réf. Fournisseur
8378
Marque
FERMAX
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
argent
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
190 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
110 mm
COMPLÉMENT ANGULAIRE S1


