Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

FERMAX - COMPLEMENT ANGULAIRE SIMPLE S/3 - 8380

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - COMPLEMENT ANGULAIRE SIMPLE S/3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299083803

Réf. Sonepar

00723908380

Réf. Fournisseur

8380

Marque

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

argent

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

190 mm

hauteur:

180 mm

profondeur:

110 mm

COMPLEMENT ANGULAIRE SIMPLE S/3