FERMAX - COMPLEMT. ANGULAIRE CORA SIMPLE S8 - 7714

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - aluminium
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299077147
Réf. Sonepar
00723907714
Réf. Fournisseur
7714
Marque
FERMAX
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
Support d'angle pour plaque de rue CORA de taille S8. Orientez les plaques à 45º par rapport au mur. Nécessaire lorsque la plaque doit être installée dans un endroit difficile d'accès, par exemple derrière une clôture. Aluminium


