FERMAX - CONCIERGERIE VIDEO DUOX PLUS - 9424
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur - noir
mains libres - Non
peut être connecté à un smartphone - Oui
compatible avec les appareils de correction auditive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299094243
Réf. Sonepar
00723000100
Réf. Fournisseur
9424
Marque
FERMAX
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur:
noir
mains libres:
Non
peut être connecté à un smartphone:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
avec vidéo:
Oui
mode de pose:
appareil de table (à poser)
protocole d'image:
PAL
matériau:
plastique
propriété du système d'image:
couleur
avec fonction mémoire:
Oui
avec secret de conversation:
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
voyant de fonctionnement:
Oui
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
ouvre-porte automatique:
Non
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Oui
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


