FERMAX - CONNECTEUR LOFT VDS - 3314

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
hauteur - 138 mm
largeur - 17 mm
profondeur - 23 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299033143
Réf. Sonepar
00723903314
Réf. Fournisseur
3314
Marque
FERMAX
couleur:
argent
hauteur:
138 mm
largeur:
17 mm
profondeur:
23 mm
CONNECTEUR MONITEUR LOFT VDS


