FERMAX - CONNECTEUR MONITEUR SMILE VDS BLANC - 6565


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- couleur - blanc 
- hauteur - 173 mm 
- largeur - 139 mm 
- profondeur - 23 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8424299065656
Réf. Sonepar
00723906565
Réf. Fournisseur
6565
Marque
FERMAX
couleur:
blanc
hauteur:
173 mm
largeur:
139 mm
profondeur:
23 mm
CONNECTEUR MONITEUR SMILE VDS BLANC


