FERMAX - CONNECTEUR MONITEUR VEO VDS - 9402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
hauteur - 130 mm
largeur - 15 mm
profondeur - 198 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299094021
Réf. Sonepar
00723909402
Réf. Fournisseur
9402
Marque
FERMAX
couleur:
gris
hauteur:
130 mm
largeur:
15 mm
profondeur:
198 mm
Pour le montage du moniteur VEO VDS sur la surface murale. Nécessaire avec le moniteur VEO VDS (réf. 9401). Métal


