FERMAX - CONNECTEUR SMILE IP - 1655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 173 mm
largeur - 139 mm
profondeur - 23 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299016559
Réf. Sonepar
00723901655
Réf. Fournisseur
1655
Marque
FERMAX
couleur:
blanc
hauteur:
173 mm
largeur:
139 mm
profondeur:
23 mm
CONNECTEUR SMILE LYNX


