FERMAX - CONNECTEUR SMILE VDS GRIS - 6548

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
hauteur - 173 mm
largeur - 139 mm
profondeur - 23 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299065489
Réf. Sonepar
00723906548
Réf. Fournisseur
6548
Marque
FERMAX
couleur:
argent
hauteur:
173 mm
largeur:
139 mm
profondeur:
23 mm
CONNECTEUR MONITEUR SMILE VDS


