FERMAX - CÔNTROLEUR DE PORTE AC+ - 4420

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - CÔNTROLEUR DE PORTE AC+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • procédé de lecture - support de données

  • interconnectable - Non

  • tension de fonctionnement CC - 12...12 V

  • température de fonctionnement - 0...60 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299044200

Réf. Sonepar

00723904420

Réf. Fournisseur

4420

Réf. Commerciale

FERMAX

mode de pose:

saillie

procédé de lecture:

support de données

interconnectable:

Non

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

température de fonctionnement:

0...60 °C

modèle:

lecteur

largeur:

85 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

25 mm

Le contrôleur de porte gère les dispositifs présents au niveau de chaque accès : lecteur, gâche électrique, bouton-poussoir de sortie, capteur de porte, etc.