FERMAX - DECODER INTELLIGENT DUOX PLUS 10 SORTIES - 9419


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24 V
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 10
technique d'installation - 2-fils intégral
tension d'entrée - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8424299094199
Réf. Sonepar
00723909419
Réf. Fournisseur
9419
Réf. Commerciale
FERMAX
tension de sortie:
24 V
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
10
technique d'installation:
2-fils intégral
tension d'entrée:
24 V
type de courant:
DC
hauteur:
90 mm
largeur:
175 mm
profondeur:
60 mm
nombre d'abonnés connectables:
10
blocage de la programmation:
Oui