FERMAX - DISTRIBUTEUR VIDÉO VDS 2 SORTIES - 2448


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- fonction - répartir 
- technique d'installation - système bus 
- matériau - plastique 
- largeur - 62 mm 
- hauteur - 85 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8424299024486
Réf. Sonepar
00723902448
Réf. Fournisseur
2448
Marque
FERMAX
fonction:
répartir
technique d'installation:
système bus
matériau:
plastique
largeur:
62 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
20 mm
DISTRIBUTEUR VIDÉO VDS 2 SORTIES


