Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

FERMAX - DISTRIBUTEUR VIDÉO VISION 5 - 2482

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - DISTRIBUTEUR VIDÉO VISION 5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - autre

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 60 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299024820

Réf. Sonepar

00723902482

Réf. Fournisseur

2482

Marque

FERMAX

technique d'installation:

autre

largeur:

70 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

20 mm

DISTRIBUTEUR VIDEO VISION 5