FERMAX - FILTRE DUOX PLUS 24VDC - 3289

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - FILTRE DUOX PLUS 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - étendre

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 4

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299032894

Réf. Sonepar

00723903289

Réf. Fournisseur

3289

Marque

FERMAX

fonction:

étendre

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

4

matériau:

plastique

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

32 mm

FILTRE DUOX PLUS 24VDC