FERMAX - GÂCHE MOD.410N-P22 MAX - 3040

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - encastré
type de construction - autre
loquet d'ouverture de porte réglable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299030401
Réf. Sonepar
00723903040
Réf. Fournisseur
3040
Marque
FERMAX
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de pose:
encastré
type de construction:
autre
loquet d'ouverture de porte réglable:
Oui
Ouvre-porte encastrable série 410 (profil européen), fonctionnement normal 12 Vca, sans levier de déverrouillage manuel et avec loquet réglable. Armure courte P22.


