FERMAX - GÂCHE MOD.8000N A/ CHAÎNE - 2984

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - GÂCHE MOD.8000N A/ CHAÎNE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension - 12...12 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - appliqué

  • type de construction - autre

  • hauteur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299029849

Réf. Sonepar

00723902984

Réf. Fournisseur

2984

Marque

FERMAX

tension:

12...12 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

appliqué

type de construction:

autre

hauteur:

65 mm

largeur:

122.5 mm

profondeur:

28 mm

composition:

complet

type de courant:

AC

Ouvre-porte en saillie série 8000 (avec chaîne), permet l'ouverture de serrures en saillie avec une poignée. Fonctionnement normal à 12Vac.