FERMAX - GACHE STANDARD 540N-512-M MAX - 64802

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ouvre-porte standard
tension - 12...12 V
hauteur - 67 mm
largeur - 20.5 mm
profondeur - 28 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299648026
Réf. Sonepar
00723964802
Réf. Fournisseur
64802
Marque
FERMAX
modèle:
ouvre-porte standard
tension:
12...12 V
hauteur:
67 mm
largeur:
20.5 mm
profondeur:
28 mm
type de courant:
DC
Ouvre-porte encastrable série 540 (Standard), fonctionnement inversé 12 Vdc, sans levier de déverrouillage manuel et avec loquet réglable. Cadre long M pour portes avec entrée à pêne.


