FERMAX - GÂCHE UNIVER. MOD.450N-M - 2836

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - GÂCHE UNIVER. MOD.450N-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension - 12...12 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - encastré

  • type de construction - autre

  • hauteur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299028361

Réf. Sonepar

00723902836

Réf. Fournisseur

2836

Marque

FERMAX

tension:

12...12 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

encastré

type de construction:

autre

hauteur:

75 mm

largeur:

25 mm

profondeur:

28 mm

composition:

complet

avec déverrouillage mécanique:

Non

type de courant:

AC

loquet d'ouverture de porte réglable:

Non

déverrouillage mécanique:

Non

Ouvre-porte encastré avec renfort long avec entrée de boulon et fonctionnement normal avec mécanisme série 450.