FERMAX - INTERFACE CAMERA DUOX PLUS - 9454


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - signalisation
technique d'installation - système bus
mode de pose - encastré
largeur en nombre de modules - 4
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299094540
Réf. Sonepar
00723909454
Réf. Fournisseur
9454
Réf. Commerciale
FERMAX
fonction:
signalisation
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
encastré
largeur en nombre de modules:
4
matériau:
plastique
largeur:
106 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
31 mm