FERMAX - JEU DE SÉPARATEURS - 8829

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - JEU DE SÉPARATEURS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - argent

  • mode de pose - encastré

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299088297

Réf. Sonepar

00723908829

Réf. Fournisseur

8829

Réf. Commerciale

FERMAX

nombre d'unités:

1

matériau:

acier inoxydable

couleur:

argent

mode de pose:

encastré

dispositif antivol intégrable:

Non

Permet d'assembler latéralement des boîtiers d'encastrement de même série (même taille). Un jeu est requis pour chaque boîte (plaque) supplémentaire. Pour les panneaux de signalisation Cityline, Skyline ou Classic.