FERMAX - KIT AUDIO CITY CLAVIER VEO DUOX PLUS 1BP - 49132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec vidéo - Non
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - système bus
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299491325
Réf. Sonepar
00723949132
Réf. Fournisseur
49132
Marque
FERMAX
avec vidéo:
Non
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système bus
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
argent
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
zone de texte/surface d'inscription:
Non


