FERMAX - KIT AUDIO CITY VEO DUOX PLUS 1 BP - 49202

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - KIT AUDIO CITY VEO DUOX PLUS 1 BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre max. de postes intérieurs - 3

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - système bus

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299492025

Réf. Sonepar

00723949202

Réf. Fournisseur

49202

Marque

FERMAX

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre max. de postes intérieurs:

3

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

argent

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

zone de texte/surface d'inscription:

Non

KIT AUDIO PLATINE CITY ET POSTE VEO DUOX PLUS 1B (KIT VILLA). 2 FILS NON POLARISÉS. PRÉ-PROGRAMMÉ