FERMAX - KIT AUDIO CITY VEO DUOX PLUS 2 BP - 49212


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Non
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre de postes intérieurs - 2
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - système bus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299492124
Réf. Sonepar
00723949212
Réf. Fournisseur
49212
Réf. Commerciale
FERMAX
avec vidéo:
Non
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre de postes intérieurs:
2
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système bus
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
argent
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
zone de texte/surface d'inscription:
Non