FERMAX - KIT AUDIO PLATINE CITY POSTE ILOFT 1BP - 50772

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - KIT AUDIO PLATINE CITY POSTE ILOFT 1BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Non

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • mains libres - Oui

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299507729

Réf. Sonepar

00723950772

Réf. Fournisseur

50772

Marque

FERMAX

avec vidéo:

Non

mode de pose de la platine de rue:

encastré

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

argent

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

avec fonction jour/nuit:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

convient les personnes en situation de handicap:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

KIT AUDIO PLATINE CITY ET POSTE iLOFT DUOX PLUS 1BP. 2 FILS NON POLARISÉS. KIT PRÉ-PROGRAMMÉ.