FERMAX - KIT CITY CLAVIER VEO-XL WI-FI DUOX PLUS 1/BP. - 49171


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre max. de postes intérieurs - 3
peut être connecté à un smartphone - Oui
mains libres - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299491714
Réf. Sonepar
00723949171
Réf. Fournisseur
49171
Réf. Commerciale
FERMAX
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre max. de postes intérieurs:
3
peut être connecté à un smartphone:
Oui
mains libres:
Oui
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
argent
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
protocole d'image:
PAL
avec secret de conversation:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
106 °
avec fonction mémoire:
Oui
taille de l'écran:
180 mm
taille de l'écran (pouces):
7 pouces