FERMAX - KIT CLAVIER CODÉ VEO WIFI DUOX PLUS 1/BP - 49071

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - KIT  CLAVIER CODÉ VEO WIFI DUOX PLUS 1/BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299490717

Réf. Sonepar

00723949071

Réf. Fournisseur

49071

Réf. Commerciale

FERMAX

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

encastré

peut être connecté à un smartphone:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

argent

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

106 °

avec fonction mémoire:

Oui

taille de l'écran:

10.9 mm

taille de l'écran (pouces):

4.3 pouces

caméra ajustable manuellement:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

KIT VIDEO PLATINE CITY AVEC CLAVIER CODÉ ET MONITEUR VEO WIFI DUOX PLUS 1BP. 2 FILS NON POLARISÉS. PRÉ-PROGRAMMÉ. TRANSFERT D'APPEL À UN SMARTPHONE OU UNE TABLETTE