FERMAX - KIT CONTROLEUR AC-MAX 2 PORTES - 5223

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - KIT CONTROLEUR AC-MAX 2 PORTES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • nombre max. de personnes - 8192

  • mode de pose - autre

  • type d'interface - Ethernet

  • procédé de lecture - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299052236

Réf. Sonepar

00723905223

Réf. Fournisseur

5223

Réf. Commerciale

FERMAX

nombre max. de portes:

2

nombre max. de personnes:

8192

mode de pose:

autre

type d'interface:

Ethernet

procédé de lecture:

autre

interconnectable:

Oui

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CC:

13.8...13.8 V

température de fonctionnement:

-10...40 °C

couleur:

blanc

modèle:

unité de contrôle

matériau:

métal

largeur:

285 mm

hauteur:

295 mm

profondeur:

90 mm

Le kit se compose d'un boîtier métallique avec alimentation, d'une unité centrale IP et d'un extenseur d'E / S.