FERMAX - KIT CONTROLEUR AC-MAX 4 PORTES - 5224


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 4
type d'interface - Ethernet
nombre max. de personnes - 8192
procédé de lecture - autre
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299052243
Réf. Sonepar
00723905224
Réf. Fournisseur
5224
Réf. Commerciale
FERMAX
nombre max. de portes:
4
type d'interface:
Ethernet
nombre max. de personnes:
8192
procédé de lecture:
autre
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Oui
tension de fonctionnement CC:
13.8...13.8 V
température de fonctionnement:
-10...40 °C
modèle:
unité de contrôle
largeur:
325 mm
hauteur:
305 mm
profondeur:
100 mm