Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

FERMAX - KIT MARINE PMR VEO XS WIFI DUOX PLUS 1/BP - 50781

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - KIT MARINE PMR VEO XS WIFI DUOX PLUS 1/BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • mains libres - Oui

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8424299507811

Réf. Sonepar

00723950781

Réf. Fournisseur

50781

Marque

FERMAX

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

encastré

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

acier inoxydable (inox)

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

encastré

matériau de la platine de rue:

acier inoxydable

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

angle d'ouverture de la camera:

100 °

taille de l'écran:

109.22 mm

taille de l'écran (pouces):

4.3 pouces

caméra ajustable manuellement:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

convient les personnes en situation de handicap:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

KIT VIDÉO 1BP PLATINE MARINE INOX 316L AVEC BOUCLE AUDITIVE ET MODULE PMR. MONITEUR VEO-XS WIFI DUOX PLUS . 2 FILS NON POLARISÉS. PRÉ-PROGRAMMÉ. TRANSFERT D'APPEL À UN SMARTPHONE OU UNE TABLETTE.