FERMAX - KIT MARINE VEO-XS WIFI DUOX PLUS 1/BP - 50731

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - KIT MARINE VEO-XS WIFI DUOX PLUS 1/BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • mains libres - Oui

  • nombre de postes intérieurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299507316

Réf. Sonepar

00723950731

Réf. Fournisseur

50731

Marque

FERMAX

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

encastré

peut être connecté à un smartphone:

Oui

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

argent

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

acier inoxydable

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

angle d'ouverture de la camera:

100 °

avec fonction mémoire:

Oui

taille de l'écran:

109.22 mm

taille de l'écran (pouces):

4.3 pouces

caméra ajustable manuellement:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

convient les personnes en situation de handicap:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

KIT VIDEO 1BP PLATINE MARINE INOX 316L ET MONITEUR VEO-XS WIFI DUOX PLUS. 2 FILS NON-POLARISÉS. PRÉ-PROGRAMMÉ. TRANSFERT D'APPEL SUR SMARTPHONE OU TABLETTE