FERMAX - KIT MEMOKEY CITYLINE - 4906


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
nombre max. de personnes - 100
procédé de lecture - code
autonome - Oui
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299049069
Réf. Sonepar
00723904906
Réf. Fournisseur
4906
Réf. Commerciale
FERMAX
nombre max. de portes:
1
nombre max. de personnes:
100
procédé de lecture:
code
autonome:
Oui
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
12...12 V
couleur:
argent
largeur:
130 mm
hauteur:
128 mm