FERMAX - KIT PROXIMITE - 5237

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - KIT PROXIMITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 1

  • nombre max. de personnes - 1000

  • mode de pose - saillie

  • type d'interface - sans

  • procédé de lecture - support de données

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299052373

Réf. Sonepar

00723905237

Réf. Fournisseur

5237

Réf. Commerciale

FERMAX

nombre max. de portes:

1

nombre max. de personnes:

1000

mode de pose:

saillie

type d'interface:

sans

procédé de lecture:

support de données

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

ronfleur/sonnerie

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

indice de protection (IP):

IP66

couleur:

argent

modèle:

lecteur

matériau:

métal

power over Ethernet:

sans

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit comprenant un lecteur de proximité anti-vandalisme réf. 5296, un clavier de programmation IR, un contrôleur externe réf. 5276, 3 cartes, 2 porte-clés et alimentation réf. 4813. Gestion jusqu'à 1000 utilisateurs