FERMAX - KIT TELÉCOMMANDE RF - 5249

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - KIT TELÉCOMMANDE RF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de portes - 2

  • type d'interface - sans

  • nombre max. de personnes - 500

  • procédé de lecture - autre

  • mode de pose - saillie

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299052496

Réf. Sonepar

00723905249

Réf. Fournisseur

5249

Réf. Commerciale

FERMAX

nombre max. de portes:

2

type d'interface:

sans

nombre max. de personnes:

500

procédé de lecture:

autre

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

autonome:

Oui

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

sortie de signaux:

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...230 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...230 V

température de fonctionnement:

-20...85 °C

indice de protection (IP):

autre

modèle:

autre

matériau:

plastique

power over Ethernet:

sans

largeur:

63 mm

hauteur:

74 mm

profondeur:

25 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit d'ouverture de porte par télécommande RF. Comprend le récepteur RF réf. 5250 jusqu'à 500 codes, chargeur réf. 4802 3 commandes réf. 5259 Distance d'ouverture jusqu'à 100 mètres