FERMAX - KIT VEO-XS WIFI DUOX PLUS 2/BP - 94521

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - KIT VEO-XS WIFI DUOX PLUS 2/BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • mains libres - Oui

  • nombre de postes intérieurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299945217

Réf. Sonepar

00723000029

Réf. Fournisseur

94521

Marque

FERMAX

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

encastré

peut être connecté à un smartphone:

Oui

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

2

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

argent

nombre de boutons d'appel:

2

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

106 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Oui

avec fonction mémoire:

Oui

taille de l'écran:

10.9 mm

taille de l'écran (pouces):

4.3 pouces

caméra ajustable manuellement:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

convient les personnes en situation de handicap:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

KIT VIDEO PLATINE CITY ET MONITEUR VEO-XS WIFI DUOX PLUS 2BP. 2 FILS NON-POLARISÉS. PRÉ-PROGRAMMÉ. TRANSFERT D'APPEL SUR SMARTPHONE OU TABLETTE