FERMAX - KIT VIDEO CITY VEO WIFI DUOX PLUS 2L - 94421


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- avec vidéo - Oui 
- mode de pose de la platine de rue - encastré 
- peut être connecté à un smartphone - Oui 
- nombre de postes intérieurs - 2 
- nombre de platines de rue - 1 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8424299944210
Réf. Sonepar
00723994421
Réf. Fournisseur
94421
Marque
FERMAX
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
encastré
peut être connecté à un smartphone:
Oui
nombre de postes intérieurs:
2
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système bus
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
argent
nombre de boutons d'appel:
2
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
avec fonction jour/nuit:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
106 °
avec fonction mémoire:
Oui
taille de l'écran:
10.9 mm
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
caméra ajustable manuellement:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non


