FERMAX - KIT VIDEO CITY VEO-XL WIFI DUOX PLUS 1L - 9471

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - KIT VIDEO CITY VEO-XL WIFI DUOX PLUS 1L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - encastré

  • nombre max. de postes intérieurs - 2

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • mains libres - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299094717

Réf. Sonepar

00723909471

Réf. Fournisseur

9471

Réf. Commerciale

FERMAX

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

encastré

nombre max. de postes intérieurs:

2

peut être connecté à un smartphone:

Oui

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

argent

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

angle d'ouverture de la camera:

106 °

avec fonction mémoire:

Oui

taille de l'écran:

18 mm

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

caméra ajustable manuellement:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

KIT VIDEO CITY VEO-XL WIFI DUOX PLUS 1L