FERMAX - KIT VIDEO CITY VEO-XL WIFI DUOX PLUS 2L - 9472


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre max. de postes intérieurs - 2
peut être connecté à un smartphone - Oui
mains libres - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299094724
Réf. Sonepar
00723909472
Réf. Fournisseur
9472
Réf. Commerciale
FERMAX
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre max. de postes intérieurs:
2
peut être connecté à un smartphone:
Oui
mains libres:
Oui
nombre de postes intérieurs:
2
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
argent
nombre de boutons d'appel:
2
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
angle d'ouverture de la camera:
106 °
avec fonction mémoire:
Oui
taille de l'écran:
18 mm
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
caméra ajustable manuellement:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non