FERMAX - KIT VIDEO MARINE NOIRE VEO-XS WIFI DUOX - 50831


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- avec vidéo - Oui 
- mode de pose de la platine de rue - encastré 
- mains libres - Oui 
- nombre de postes intérieurs - 1 
- nombre de platines de rue - 1 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8424299508313
Réf. Sonepar
00723950831
Réf. Fournisseur
50831
Marque
FERMAX
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
encastré
mains libres:
Oui
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système bus
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
noir
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
encastré
matériau de la platine de rue:
acier inoxydable
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
angle d'ouverture de la camera:
100 °
taille de l'écran:
109.22 mm
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
caméra ajustable manuellement:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
convient les personnes en situation de handicap:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


