FERMAX - KIT VIDEO MEET 1BP NEO 7" - 1508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
mode de pose de la platine de rue - encastré
peut être connecté à un smartphone - Oui
mains libres - Oui
nombre de postes intérieurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299015088
Réf. Sonepar
00723901508
Réf. Fournisseur
1508
Réf. Commerciale
FERMAX
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
encastré
peut être connecté à un smartphone:
Oui
mains libres:
Oui
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
technique de réseau
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
argent
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
propriété du système d'image:
couleur
avec secret de conversation:
Oui
communication interne:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Oui
avec fonction mémoire:
Oui
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
caméra ajustable manuellement:
Oui