FERMAX - KIT VIDÉO VEO-XS WIFI DUOX PLUS COULEUR 1/BP - 94511

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
mode de pose de la platine de rue - encastré
nombre max. de postes intérieurs - 3
peut être connecté à un smartphone - Oui
mains libres - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299945118
Réf. Sonepar
00723000031
Réf. Fournisseur
94511
Marque
FERMAX
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
encastré
nombre max. de postes intérieurs:
3
peut être connecté à un smartphone:
Oui
mains libres:
Oui
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système bus
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
argent
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
nombre max. de platines de rue:
10
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
avec fonction jour/nuit:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
103 °
avec fonction mémoire:
Oui
taille de l'écran:
109 mm
taille de l'écran (pouces):
4.3 pouces
caméra ajustable manuellement:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
convient les personnes en situation de handicap:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


