Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

FERMAX - KIT VIDEO WAY 7" 2BP - 1522

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - KIT VIDEO WAY 7" 2BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - saillie

  • nombre max. de postes intérieurs - 6

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • mains libres - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299015224

Réf. Sonepar

00723000090

Réf. Fournisseur

1522

Marque

FERMAX

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

saillie

nombre max. de postes intérieurs:

6

peut être connecté à un smartphone:

Non

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

2

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

aluminium

nombre de boutons d'appel:

2

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

nombre max. de platines de rue:

2

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

communication interne:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

caméra ajustable manuellement:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

convient les personnes en situation de handicap:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit vidéo unifamilial avec plaque de surface WAY et écran tactile mains libres WAY 7". Installation 2 fils non polarisés. Capture photo/vidéo automatique/manuelle. Renvoi d'appel vers mobile. Kit préprogrammé (Plug&Play).