FERMAX - KIT VIDEO WAYFI PLUS 1 BP - 1571

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - KIT VIDEO WAYFI PLUS 1 BP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - saillie

  • nombre max. de postes intérieurs - 6

  • peut être connecté à un smartphone - Oui

  • mains libres - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8424299015712

Réf. Sonepar

00723901571

Réf. Fournisseur

1571

Marque

FERMAX

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

saillie

nombre max. de postes intérieurs:

6

peut être connecté à un smartphone:

Oui

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

aluminium

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

nombre max. de platines de rue:

2

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

communication interne:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

avec fonction mémoire:

Oui

taille de l'écran:

178 mm

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

caméra ajustable manuellement:

Non

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

Kit vidéo unifamilial.Platine en saillie et moniteur mains libres Écran tactile 7".Installation par 2 fils non polarisés.Capture automatique/manuelle de photos/vidéos.Renvoi d'appel vers mobile.Compatible avec Alexa et Google Home.