FERMAX - KIT WAY 7? 2/BP - 1402


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- avec vidéo - Oui 
- mode de pose de la platine de rue - saillie 
- nombre max. de postes intérieurs - 2 
- peut être connecté à un smartphone - Non 
- mains libres - Oui 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8424299014029
Réf. Sonepar
00723901402
Réf. Fournisseur
1402
Marque
FERMAX
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
saillie
nombre max. de postes intérieurs:
2
peut être connecté à un smartphone:
Non
mains libres:
Oui
nombre de postes intérieurs:
2
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système bus
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
gris
nombre de boutons d'appel:
2
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
nombre max. de platines de rue:
4
protocole d'image:
PAL
propriété du système d'image:
couleur
avec secret de conversation:
Oui
communication interne:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
104 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
avec fonction mémoire:
Oui
taille de l'écran:
178 mm
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
caméra ajustable manuellement:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non


