FERMAX - LECTEUR DE PROXIMITE DE BUREAU - 5204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - carte à puce
mode de pose - autre
couleur - gris
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299052045
Réf. Sonepar
00723005204
Réf. Fournisseur
5204
Réf. Commerciale
FERMAX
modèle:
carte à puce
mode de pose:
autre
couleur:
gris
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
Le lecteur de bureau USB, KEY3-USB, permet d'enregistrer des cartes ISO / IEC 14443A MIFARE® Classic 13,56 MHz dans l'application de contrôle d'accès AC-MAX, fournie avec le support de bureau.