FERMAX - LECTEUR DE PROXIMITE MILO MIFARE - 9535

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - LECTEUR DE PROXIMITE MILO MIFARE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lecteur

  • technique d'installation - technique de réseau

  • couleur - argent

  • fonction zoom, inclinaison/bascule - Non

  • largeur - 118 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299095356

Réf. Sonepar

00723909535

Réf. Fournisseur

9535

Marque

FERMAX

modèle:

lecteur

technique d'installation:

technique de réseau

couleur:

argent

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

largeur:

118 mm

hauteur:

183 mm

profondeur:

49 mm

Lecteur de proximité MIFARE pour système d'interphone vidéo MEET IP