FERMAX - LECTEUR EMPREINTE CITYLINE - 6935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - biométrique
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
matériau - métal
qualité du matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299069357
Réf. Sonepar
00723906935
Réf. Fournisseur
6935
Marque
FERMAX
modèle:
biométrique
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
indice de protection (IP):
autre
Lecteur d?accès biométrique par empreintes digitales avec capteur capacitif, gamme Cityline. Fonctionement autonome ou centralisé (MDS, WIEGAND26,Data/Clock)


