FERMAX - LECTEUR PROX WIEGANG LECTEUR MIFARE/EM SKYLINE - 7461

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - LECTEUR PROX WIEGANG LECTEUR MIFARE/EM SKYLINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - lecteur

  • technique d'installation - autre

  • couleur - noir

  • fonction zoom, inclinaison/bascule - Non

  • largeur - 105.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299074610

Réf. Sonepar

00723907461

Réf. Fournisseur

7461

Réf. Commerciale

FERMAX

modèle:

lecteur

technique d'installation:

autre

couleur:

noir

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

largeur:

105.2 mm

hauteur:

47.5 mm

profondeur:

30 mm

Lecteur qui permet d'ouvrir la porte en rapprochant une carte de proximité multifréquence ou un porte-clés (EM (125KHz), MIFARE (13,56MHz) et HID (125KHz, ISOProxII).