FERMAX - LECTEUR PROX WIEGANG MIFARE/EM CITYLINE - 6958

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
mode de pose - saillie/encastré
type d'interface - autre
procédé de lecture - support de données
autonome - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299069586
Réf. Sonepar
00723906958
Réf. Fournisseur
6958
Marque
FERMAX
nombre max. de portes:
1
mode de pose:
saillie/encastré
type d'interface:
autre
procédé de lecture:
support de données
autonome:
Non
interconnectable:
Oui
connexion PC:
Non
sortie de signaux:
ronfleur/sonnerie
tension de fonctionnement CC:
12...12 V
température de fonctionnement:
-15...55 °C
indice de protection (IP):
IP52
couleur:
argent
modèle:
lecteur
matériau:
métal
power over Ethernet:
sans
largeur:
130 mm
hauteur:
128 mm
profondeur:
45 mm


